HIT(ヒット)
ワイヤカッター アルミハンドルタイプ
ハンドルの材質は、鉄です。
軽くて強いです。
ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途
ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
全長(mm)
190
トラスコ品番
274-1555
質量(kg)
0.31
切断能力
(ケーブル線(IV線))8mm
2
(Φ6.0mm)
切断能力(Φmm)
(ワイヤ)5
適合替刃
-
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37013602
HWC-6S
¥
6,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください