PC ダイヤルロック

PC ダイヤルロック - ジョー・プリンス竹下PC ダイヤルロック - ジョー・プリンス竹下PC ダイヤルロック - ジョー・プリンス竹下

セキュリティスロットに取り付けてロックするタイプです。
ダイヤル式なので鍵紛失の恐れがありません。
暗証番号は自由に変更できます。

用途パソコン、OA 機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼ワイヤー仕上ニッケルメッキ仕上+PVC コート内容量1個
注意
※パソコン及び周辺機器によりセキュリティスロットのサイズが異なります。
※ご使用されるパソコン及び周辺機器のセキュリティスロットサイズをご確認の上ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
操作方法
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11085357RLL-366111暗証番号を合わせた後、黒ダイヤルを右に回すとロック爪が開き、左に回すとロック爪が閉じます。初期設定番号は0000 です。111
2,740
2,398
2,638(税込)
当日出荷
11085366RLL-365155暗証番号を合わせた後、ボタンを押すと受金具から外すことができます。
付属品の受金具をパソコンもしくは周辺機器に取り付けてからご使用下さい。
(付属品の丸型パッドはスペーサーの代わりにもなります。)
初期設定番号は000 です。-
2,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11085366RLL-36511085357RLL-366RLL-365 PC ダイヤルロック ジョー・プリンス竹下 11085357PC ダイヤルロックジョー・プリンス竹下1個
2,398
税込2,638
同メーカー類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする