キタムラ産業
回転灯用皿
(1件のレビュー)
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途
回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など
材質
鉄
直径(Φmm)
約200
塗装色
シルバー
パイプ内径(Φmm)
約35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11095148
TS-901
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください