曜日別特売

スクリューレス端子台 SL-8000

スクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000 - サトーパーツ

ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!

材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式ハンダ/タブ兼用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式スクリューレス極数1P色(本体)W(白)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子取付板厚(mm)0.8~2.0耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
注意
※防水、防滴仕様ではありません。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作部色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11095708SL-8000-BB(黒)
オープン
219
241(税込)
当日出荷
11095717SL-8000-BLBL(青)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
11095726SL-8000-BRBR(茶)
オープン
289
318(税込)
当日出荷
11095735SL-8000-GG(緑)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
11095744SL-8000-GYGY(グレー)
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
11095753SL-8000-RR(赤)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
11095762SL-8000-WW(白)
オープン
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
11095778SL-8000-YY(黄)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする