移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用)

移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用) - ミラック光学移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用) - ミラック光学

移動測微接眼レンズの倍率は10×で、目盛は8mm 8等分の固定目盛と可動指標線とで構成されています。可動指標線は縦2本線とたすき十字線に なっており、右側のハンドルの回転によって左右同時に移動します。ハンドルは1回転で1mm移動・100目盛(1mm 100等分刻み)となり、この目盛で移動量を読み取ります。MF・MFS シリーズのみ接続が可能で、微細な測定を行う用途に最適です。

用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。質量(g)209内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11096435OSM-MF9310
86,000
81,700
89,870(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする