ミラック光学
鏡筒光学系 MFシリーズ
MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途
あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
付属品
Sチューブ、Fチューブ
総合倍率
20×
作動距離(mm)
85
最小読取値(目量)(mm)
0.05
接眼レンズ
10×
対物レンズ
2×
実視野(Φmm)
10
内容量
1台
注意
※作動距離や最小1目の読みはあくまでも対物レンズの性能に関係しますので、接眼レンズの倍率が変わってもデータ数値は変わりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11096173
MF-1(A)
0.25
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096182
MF-45
0.24
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11096198
MF-90
0.28
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください