佐藤計量器製作所
ペンタイプPH計 SK-661PH
防水規格 IPX5
センサ交換可能。
測定範囲
pH/0.0~14.0pH
温度/0.0℃~50.0℃
精度
pH/±0.05pH
温度/±0.5℃
最小目盛
pH:0.1pH
温度:0.1℃
用途
実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。
質量(g)
約82(乾電池含む)
寸法
Φ38×171mm
電源
ボタン電池(LR44)4個
機能
自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能
内容量
1台
注意
※標準液は付属しておりません。有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など
測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01084922
6429-00
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください