山王工業
ヘルメチックFⅡ-120 水道用液状ガスケット
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途
建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
灰
使用温度範囲(℃)
150℃
適合規格
日本水道協会規格:JWWA K161
主成分
アクリル樹脂
液性
非水溶性液体
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
6~24
耐圧(kg/cm
2
)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11901304
-
¥
3,030
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください