山王工業
ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用
用途
建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
灰
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
フェノール樹脂
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
20~30
耐圧(kg/cm
2
)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(500g)
注意
※飲料水配管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11901338
-
¥
2,390
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください