山王工業
ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット
一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途
建築又は工場配管関係
適合
鋼管
色
銀黒
使用温度範囲(℃)
250℃
主成分
フェノール樹脂
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
20~30
耐圧(kg/cm
2
)
20
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(500g)
注意
※飲料水配管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11901365
-
¥
2,890
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください