山王工業
ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット
ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み
用途
建築又は工場配管関係
付属品
ハケ付
適合
鋼管
色
グリーン
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
エポキシ樹脂
適合流体
都市ガス、プロパンガス
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
10~20
耐圧(kg/cm
2
)
30
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11901374
-
¥
3,210
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください