ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット

ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット - 山王工業
(1件のレビュー)

ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み

用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11901392-
2,970
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11901392
2020-01-31
用途: 配管密閉
下村農園農・林・水産業

配管のエアー漏れ対策として購入 冬場でしたので乾燥に時間がかかりましたが 硬化すると完璧に漏れを防いでおります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする