PL警告表示ラベル 横型(英語)

PL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル 横型(英語) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。

取付方式ラベルシール材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11670952012Y1SE-011シート(14枚)回転部注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11670968012Y1ME-011シート(10枚)回転部注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11670977012Y1LE-011シート(6枚)回転部注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11670986022Y1SE-011シート(14枚)駆動部注意(歯車)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11670995022Y1ME-011シート(10枚)駆動部注意(歯車)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671004022Y1LE-011シート(6枚)駆動部注意(歯車)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671013032Y1SE-011シート(14枚)駆動部注意(ローラ)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671022032Y1ME-011シート(10枚)駆動部注意(ローラ)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671038032Y1LE-011シート(6枚)駆動部注意(ローラ)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671047042Y1SE-011シート(14枚)駆動部注意(ベルト)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671056042Y1ME-011シート(10枚)駆動部注意(ベルト)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671065042Y1LE-011シート(6枚)駆動部注意(ベルト)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671074052Y1SE-011シート(14枚)駆動部注意(チェーン)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671083052Y1ME-011シート(10枚)駆動部注意(チェーン)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671092052Y1LE-011シート(6枚)駆動部注意(チェーン)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671108061Y1SE-011シート(14枚)駆動部注意(はさまれ)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671117061Y1ME-011シート(10枚)駆動部注意(はさまれ)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671126061Y1LE-011シート(6枚)駆動部注意(はさまれ)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671135062Y1SE-011シート(14枚)駆動部注意(はさまれ)72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671144062Y1ME-011シート(10枚)駆動部注意(はさまれ)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671153062Y1LE-011シート(6枚)駆動部注意(はさまれ)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671162072Y1SE-011シート(14枚)移動部注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671178072Y1ME-011シート(10枚)移動部注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671187072Y1LE-011シート(6枚)移動部注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671196082Y1SE-011シート(14枚)鋭利物注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671205082Y1ME-011シート(10枚)鋭利物注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671214082Y1LE-011シート(6枚)鋭利物注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671223141Y1SE-011シート(14枚)はさまれ注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671232141Y1ME-011シート(10枚)はさまれ注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671248141Y1LE-011シート(6枚)はさまれ注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671257202Y1SE-011シート(14枚)感電注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671266202Y1ME-011シート(10枚)感電注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671275202Y1LE-011シート(6枚)感電注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671284203Y1SE-011シート(14枚)感電注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671293203Y1ME-011シート(10枚)感電注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671302203Y1LE-011シート(6枚)感電注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671318312Y1SE-011シート(14枚)高温注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671327312Y1ME-011シート(10枚)高温注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671336312Y1LE-011シート(6枚)高温注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671345322Y1SE-011シート(14枚)低温注意72×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671354322Y1ME-011シート(10枚)低温注意92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
11671363322Y1LE-011シート(6枚)低温注意122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする