曜日別特売

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400SKEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付)

スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400SKEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) - 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BRL-400SKEシリーズ(M=4 ピッチ0.7 スリ割付) - 廣杉計器
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全38種類を絞り込む
寸法L(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11247154BRL-406SKE6
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247163BRL-406.5SKE6.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247172BRL-407SKE7
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247188BRL-407.5SKE7.5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247197BRL-408SKE8
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247206BRL-408.5SKE8.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247215BRL-409SKE9
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247224BRL-409.5SKE9.5
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247233BRL-410SKE10
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247242BRL-411SKE11
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247258BRL-412SKE12
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247267BRL-412.5SKE12.5
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247276BRL-413SKE13
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247285BRL-414SKE14
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247294BRL-415SKE15
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247303BRL-416SKE16
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247312BRL-416.5SKE16.5
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247328BRL-417SKE17
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247337BRL-417.5SKE17.5
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247346BRL-418SKE18
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247355BRL-419SKE19
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247364BRL-420SKE20
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247373BRL-421SKE21
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247382BRL-422SKE22
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247398BRL-423SKE23
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247407BRL-424SKE24
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247416BRL-425SKE25
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247425BRL-426SKE26
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247434BRL-427SKE27
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247443BRL-428SKE28
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247452BRL-429SKE29
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247468BRL-430SKE30
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247477BRL-435SKE35
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247486BRL-440SKE40
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247495BRL-445SKE45
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247504BRL-450SKE50
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247513BRL-455SKE55
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11247522BRL-460SKE60
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4202:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする