曜日別特売

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)

ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) - 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) - 廣杉計器
寸法H(mm)6
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11334487PSS-430603-071袋(10個)
オープン
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334496PSS-430603-081袋(10個)
オープン
949
1,044(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334505PSS-430603-091袋(10個)
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334514PSS-430603-101袋(10個)
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334523PSS-430603-111袋(10個)
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334532PSS-430603-121袋(10個)
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334548PSS-430603-131袋(10個)
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334557PSS-430603-141袋(10個)
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334566PSS-430603-151袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334575PSS-430603-161袋(10個)
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334584PSS-430603-171袋(10個)
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334593PSS-430603-181袋(10個)
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334602PSS-430603-191袋(10個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334618PSS-430603-201袋(10個)
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334627PSS-430603-211袋(10個)
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334636PSS-430603-221袋(10個)
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334645PSS-430603-231袋(10個)
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334654PSS-430603-241袋(10個)
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334663PSS-430603-251袋(10個)
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334672PSS-430603-261袋(10個)
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334688PSS-430603-271袋(10個)
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334697PSS-430603-281袋(10個)
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334706PSS-430603-291袋(10個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334715PSS-430603-301袋(10個)
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334724PSS-430603-311袋(10個)
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334733PSS-430603-321袋(10個)
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334742PSS-430603-331袋(10個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334758PSS-430603-341袋(10個)
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334767PSS-430603-351袋(10個)
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334776PSS-430603-361袋(10個)
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334785PSS-430603-371袋(10個)
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334794PSS-430603-381袋(10個)
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334803PSS-430603-391袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334812PSS-430603-401袋(10個)
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351648PSS-430603-021袋(50個)
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351657PSS-430603-031袋(50個)
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351666PSS-430603-041袋(50個)
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351675PSS-430603-051袋(50個)
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
26351684PSS-430603-061袋(50個)
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11334435PSS-430603-021袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334444PSS-430603-031袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334453PSS-430603-041袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334462PSS-430603-051袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
11334478PSS-430603-061袋(10個)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11334435PSS-430603-0226351648PSS-430603-02PSS-430603-02 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) 廣杉計器 26351648ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)廣杉計器1袋(50個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
11334444PSS-430603-0326351657PSS-430603-03PSS-430603-03 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) 廣杉計器 26351657ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)廣杉計器1袋(50個)
2,498
税込2,748
内容量に違いがあります
11334453PSS-430603-0426351666PSS-430603-04PSS-430603-04 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) 廣杉計器 26351666ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)廣杉計器1袋(50個)
2,888
税込3,177
内容量に違いがあります
11334462PSS-430603-0526351675PSS-430603-05PSS-430603-05 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) 廣杉計器 26351675ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)廣杉計器1袋(50個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
11334478PSS-430603-0626351684PSS-430603-06PSS-430603-06 ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6) 廣杉計器 26351684ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-430603-00(H=6)廣杉計器1袋(50個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする