曜日別特売

ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)

ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) - 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) - 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) - 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) - 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) - 廣杉計器ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) - 廣杉計器
種類角型コンタクト形状メス形状ストレート定格電流(A)1表面処理Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)リン青銅
全6種類を絞り込む
極数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26355936JS-710301袋(50個)13
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26355945JS-710551袋(50個)15.5
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
26355954JS-720551袋(50個)25.5
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11350806JS-710301袋(10個)13
取扱い終了
返品不可
代替品有
11350815JS-710551袋(10個)15.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
11350824JS-720551袋(10個)25.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11350806JS-7103026355936JS-71030JS-71030 ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器 26355936ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11350815JS-7105526355945JS-71055JS-71055 ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器 26355945ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器1袋(50個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
11350824JS-7205526355954JS-72055JS-72055 ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ) 廣杉計器 26355954ジャンパー JS-7(1.27mm ピッチ)廣杉計器1袋(50個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする