廣杉計器
基板用マウントパーツ(プラグ) JTW-2500( ピッチ2.54mm)2列
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
ストレート
寸法H(mm)
2.54
定格電流(A)
3
表面処理
金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)
1000MIN
接触抵抗(mΩ)
30MAX
材質(コンタクト)
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11356354
JTW-2502
1袋(50個)
4
オープン
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356363
JTW-2503
1袋(50個)
6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356372
JTW-2504
1袋(50個)
8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356388
JTW-2505
1袋(50個)
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356397
JTW-2506
1袋(50個)
12
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
当日出荷
11356406
JTW-2507
1袋(50個)
14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356415
JTW-2508
1袋(50個)
16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356424
JTW-2509
1袋(50個)
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356433
JTW-2510
1袋(50個)
20
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356442
JTW-2511
1袋(10個)
22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356458
JTW-2512
1袋(10個)
24
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356467
JTW-2513
1袋(10個)
26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356476
JTW-2514
1袋(10個)
28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356485
JTW-2515
1袋(10個)
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356494
JTW-2516
1袋(10個)
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356503
JTW-2517
1袋(10個)
34
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356512
JTW-2518
1袋(10個)
36
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356528
JTW-2519
1袋(10個)
38
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356537
JTW-2520
1袋(10個)
40
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356546
JTW-2521
1袋(10個)
42
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356555
JTW-2522
1袋(10個)
44
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356564
JTW-2523
1袋(10個)
46
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356573
JTW-2524
1袋(10個)
48
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356582
JTW-2525
1袋(10個)
50
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356598
JTW-2526
1袋(10個)
52
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356607
JTW-2527
1袋(10個)
54
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356616
JTW-2528
1袋(10個)
56
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356625
JTW-2529
1袋(10個)
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356634
JTW-2530
1袋(10個)
60
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356643
JTW-2531
1袋(10個)
62
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356652
JTW-2532
1袋(10個)
64
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356668
JTW-2533
1袋(10個)
66
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356677
JTW-2534
1袋(10個)
68
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356686
JTW-2535
1袋(10個)
70
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356695
JTW-2536
1袋(10個)
72
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356704
JTW-2537
1袋(10個)
74
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356713
JTW-2538
1袋(10個)
76
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356722
JTW-2539
1袋(10個)
78
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11356738
JTW-2540
1袋(10個)
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください