曜日別特売

基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列

基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列 - 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型プラグ) JLS-2500( ピッチ2.54mm)1列 - 廣杉計器
種類丸型コンタクト形状オス結線方法基板実装形状アングル寸法H(mm)2.54定格電流(A)3表面処理金メッキ(ニッケル下地)絶縁抵抗(MΩ)1000MIN接触抵抗(mΩ)30MAX材質(コンタクト)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11356747JLS-25021袋(50個)2
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356756JLS-25031袋(50個)3
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356765JLS-25041袋(50個)4
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
11356774JLS-25051袋(50個)5
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356783JLS-25061袋(50個)6
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
11356792JLS-25071袋(50個)7
オープン
4,088
4,497(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356808JLS-25081袋(50個)8
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356817JLS-25091袋(50個)9
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356826JLS-25101袋(50個)10
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356835JLS-25111袋(50個)11
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356844JLS-25121袋(50個)12
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356853JLS-25131袋(50個)13
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356862JLS-25141袋(50個)14
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356878JLS-25151袋(50個)15
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356887JLS-25161袋(50個)16
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356896JLS-25171袋(50個)17
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356905JLS-25181袋(50個)18
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356914JLS-25191袋(50個)19
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356923JLS-25201袋(50個)20
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356932JLS-25211袋(10個)21
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356948JLS-25221袋(10個)22
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356957JLS-25231袋(10個)23
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356966JLS-25241袋(10個)24
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356975JLS-25251袋(10個)25
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356984JLS-25261袋(10個)26
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11356993JLS-25271袋(10個)27
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357002JLS-25281袋(10個)28
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357018JLS-25291袋(10個)29
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357027JLS-25301袋(10個)30
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357036JLS-25311袋(10個)31
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357045JLS-25321袋(10個)32
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357054JLS-25331袋(10個)33
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357063JLS-25341袋(10個)34
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357072JLS-25351袋(10個)35
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357088JLS-25361袋(10個)36
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357097JLS-25371袋(10個)37
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357106JLS-25381袋(10個)38
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357115JLS-25391袋(10個)39
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11357124JLS-25401袋(10個)40
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする