廣杉計器
基板用マウントパーツ(コイン電池ホルダー)
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-20~+60
使用電池
CR2032
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(コンタクト)/処理
接触抵抗(mΩ)
導体抵抗(mΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
耐電圧(V/min)
定格電流(mA)
定格電圧(V)
難燃性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11378912
CDH-401
樹脂部/PBT
黄銅/スズメッキ(ニッケル下地)
20mΩ以上(DC100mA)
-
1000以上
-
1000
-
UL94V-0(材料)
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
11378885
CDH-101
樹脂部/66ナイロン(ガラス含有率30%)
ステンレス/金メッキ(ニッケル下地)
100以下
-
100以上
AC500
120
-
UL94-HB(材料)
オープン
取扱い終了
返品不可
11378894
CDH-201
樹脂部/66ナイロン(ガラス含有率30%)
ステンレス/金メッキ(ニッケル下地)
100以下
-
100以上
AC500
120
-
UL94-HB(材料)
オープン
取扱い終了
返品不可
11378903
CDH-301
樹脂部/66ナイロン(ガラス含有率30%)
リン青銅/スズメッキ(ニッケル下地)
-
30
100
-
3000
AC250
UL94V-0(材料)
オープン
取扱い終了
返品不可
11378928
CDH-501
リン青銅
リン青銅/金メッキ
20mΩ以上(DC100mA)
-
1000以上
-
1000
-
UL94V-0(材料)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください