曜日別特売

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)

メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) - 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) - 廣杉計器
ねじ径M12用材質PC(ポリカーボネート)透明熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全40種類を絞り込む
寸法L(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11393822CPC-125252
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
11393838CPC-125555
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393847CPC-125858
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393856CPC-126060
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393865CPC-126262
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393874CPC-126565
オープン
1,288
1,417(税込)
16日以内出荷
返品不可
11393883CPC-126868
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393892CPC-127070
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393908CPC-127272
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393917CPC-127575
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393926CPC-127878
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393935CPC-128080
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393944CPC-128282
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393953CPC-128585
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393962CPC-128888
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393978CPC-129090
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393987CPC-129292
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11393996CPC-129595
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394005CPC-129898
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394014CPC-12100100
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394023CPC-12105105
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394032CPC-12110110
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394048CPC-12115115
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394057CPC-12120120
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394066CPC-12125125
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394075CPC-12130130
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394084CPC-12135135
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394093CPC-12140140
オープン
2,488
2,737(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394102CPC-12145145
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394118CPC-12150150
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394127CPC-12155155
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394136CPC-12160160
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394145CPC-12165165
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394154CPC-12170170
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394163CPC-12175175
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394172CPC-12180180
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394188CPC-12185185
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394197CPC-12190190
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394206CPC-12195195
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11394215CPC-12200200
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする