廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全74種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
8
10
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
74種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11403437
NB-406HA
6
8
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403446
NB-408HA
8
8
8
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403455
NB-410HA
10
8
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403464
NB-412HA
12
8
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403473
NB-415HA
15
8
15
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403482
NB-418HA
18
8
18
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403498
NB-420HA
20
8
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403507
NB-425HA
25
8
25
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403516
NB-430HA
30
8
30
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403525
NB-406OA
6
10
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403534
NB-408OA
8
10
8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403543
NB-410OA
10
10
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403552
NB-412OA
12
10
12
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403568
NB-415OA
15
10
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403577
NB-418OA
18
10
18
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403586
NB-420OA
20
10
20
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403595
NB-425OA
25
10
25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403604
NB-430OA
30
10
30
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403613
NB-408KA
8
8
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403622
NB-410KA
10
8
10
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403638
NB-412KA
12
8
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403647
NB-415KA
15
8
15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403656
NB-418KA
18
8
18
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403665
NB-420KA
20
8
20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403674
NB-425KA
25
8
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403683
NB-408QA
8
10
8
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403692
NB-410QA
10
10
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403708
NB-412QA
12
10
12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403717
NB-415QA
15
10
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403726
NB-418QA
18
10
18
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403735
NB-420QA
20
10
20
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403744
NB-425QA
25
10
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403753
NB-408LA
8
8
8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11403762
NB-410LA
10
8
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403778
NB-412LA
12
8
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403787
NB-415LA
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403796
NB-418LA
18
8
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403805
NB-420LA
20
8
20
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403814
NB-425LA
25
8
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403823
NB-408RA
8
10
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403832
NB-410RA
10
10
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403848
NB-412RA
12
10
12
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403857
NB-415RA
15
10
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403866
NB-418RA
18
10
18
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403875
NB-420RA
20
10
20
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403884
NB-425RA
25
10
25
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403893
NB-408MA
8
8
8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403902
NB-410MA
10
8
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403918
NB-412MA
12
8
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11403927
NB-415MA
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ