廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CGシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11405494
NB-204BCG
4
6
4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405503
NB-206BCG
6
6
6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405512
NB-208BCG
8
6
8
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405528
NB-210BCG
10
6
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405537
NB-212BCG
12
6
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405546
NB-204ICG
4
8
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405555
NB-206ICG
6
8
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405564
NB-208ICG
8
8
8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405573
NB-210ICG
10
8
10
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405582
NB-212ICG
12
8
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください