曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ(M=3 ピッチ0.5) - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11405598NB-306BC666
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405607NB-308BC868
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405616NB-310BC10610
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405625NB-312BC12612
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405634NB-315BC15615
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405643NB-318BC18618
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405652NB-320BC20620
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405668NB-325BC25625
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405677NB-306JC686
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405686NB-308JC888
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405695NB-310JC10810
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405704NB-312JC12812
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405713NB-315JC15815
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405722NB-318JC18818
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405738NB-320JC20820
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405747NB-325JC25825
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする