ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Cシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Cシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Cシリーズ(M=4 ピッチ0.7) - 廣杉計器
ねじの呼びM4材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11405853NB-406JC866
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405862NB-408JC888
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405878NB-410JC81010
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405887NB-412JC81212
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405896NB-415JC81515
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405905NB-418JC81818
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405914NB-420JC82020
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405923NB-425JC82525
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405932NB-430JC83030
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405948NB-406PC1066
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405957NB-408PC1088
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405966NB-410PC101010
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405975NB-412PC101212
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405984NB-415PC101515
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11405993NB-418PC101818
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406002NB-420PC102020
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406018NB-425PC102525
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11406027NB-430PC103030
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする