曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000シリーズ(ツバ付・貫通全ねじ) - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全32種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11410437NBNT-30667M36
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11410446NBNT-30887M38
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
11410455NBNT-310107M310
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410464NBNT-312127M312
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410473NBNT-306-1069M36
オープン
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410482NBNT-308-1089M38
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410498NBNT-310-10109M310
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410507NBNT-312-10129M312
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410516NBNT-40779M47
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
11410525NBNT-410109M410
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
11410534NBNT-412129M412
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410543NBNT-414149M414
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410552NBNT-407-12711M47
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410568NBNT-410-121011M410
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410577NBNT-412-121211M412
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410586NBNT-414-121411M414
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410595NBNT-509911M59
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
11410604NBNT-5121211M512
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410613NBNT-5141411M514
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410622NBNT-5161611M516
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410638NBNT-509-14913M59
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410647NBNT-512-141213M512
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410656NBNT-514-141413M514
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410665NBNT-516-141613M516
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410674NBNT-6101013M610
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410683NBNT-6121213M612
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410692NBNT-6151513M615
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410708NBNT-6181813M618
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410717NBNT-610-161015M610
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410726NBNT-612-161215M612
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410735NBNT-615-161515M615
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11410744NBNT-618-161815M618
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする