曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型) - 廣杉計器
(3件のレビュー)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11411024NBNT-310N106M36
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411033NBNT-315N156M36
オープン
2,888
3,177(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411042NBNT-320N206M36
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411058NBNT-310N-10106M36
オープン
2,888
3,177(税込)
当日出荷
11411067NBNT-315N-10156M36
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411076NBNT-320N-10206M36
オープン
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411085NBNT-412N128M48
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11411094NBNT-415N158M48
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
11411103NBNT-420N208M48
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411112NBNT-412N-12128M48
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411128NBNT-415N-12158M48
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411137NBNT-420N-12208M48
オープン
4,488
4,937(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411146NBNT-515N1510M510
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11411155NBNT-520N2010M510
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411164NBNT-525N2510M510
オープン
5,288
5,817(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411173NBNT-515N-141510M510
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411182NBNT-520N-142010M510
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411198NBNT-525N-142510M510
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411207NBNT-620N2014M614
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411216NBNT-625N2514M614
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
11411225NBNT-630N3014M614
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411234NBNT-620N-162014M614
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411243NBNT-625N-162514M614
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
11411252NBNT-630N-163014M614
オープン
9,688
10,657(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11411042
2020-06-30
用途: 機械加工
製造業

このローレットを輪切りにして小型のローレットナットに加工しています。製品の品質が高く、加工しやすく非常に良いです。

対象商品 : 11411085
2019-02-21
用途: 作品の飾りナットとして
Royal Moonlightその他業種

とてもきれいにメッキされていて、とても丁寧な作りになっています。作品の仕上がり部分に取り付けています。

2019-02-05
用途: 照明器具固定部品として
渡部商事運輸・通信業

同じメーカーのローレットツマミには直径が記されており購入し問題なかった為にこちらも同じ直径だと思い購入したが、全く違い大きすぎて使い物にならない。
なぜ、商品説明に直径を記していないのか?
商品図面画像には直径の項目があるのに。
1個2個ならまだしも3000円以上する50個もどうしろと?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする