廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000NGシリーズ(袋型・金メッキ)
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
外径D(Φmm)
8
取付部
めねじ
寸法l1(mm)
6
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11411505
NBNT-310NG
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411514
NBNT-315NG
15
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411523
NBNT-320NG
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください