廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000TGシリーズ(ツバ付・袋型・金メッキ)
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
めねじ
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l1(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11411532
NBNT-310TG
7
10
6
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
11411548
NBNT-315TG
7
15
6
15
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11411557
NBNT-320TG
7
20
6
20
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください