樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト

樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト - 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク六角穴付ボルト) PEC-0000 六角穴付ボルト - 廣杉計器
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角穴付き熱変形温度(℃)152(1.82Mpa)UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全56種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11450495PEC-0306M360.52.55.5
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
11450504PEC-0308M380.52.55.5
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
11450513PEC-0310M3100.52.55.5
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
11450522PEC-0312M3120.52.55.5
オープン649
649
714(税込)
当日出荷
11450538PEC-0315M3150.52.55.5
オープン929
929
1,022(税込)
当日出荷
11450547PEC-0320M3200.52.55.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11450556PEC-0325M3250.52.55.5
オープン2,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り13点です
11450565PEC-0350M3500.52.55.5
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450574PEC-0406M460.737
オープン819
819
901(税込)
当日出荷
11450583PEC-0408M480.737
オープン849
849
934(税込)
当日出荷
11450592PEC-0410M4100.737
オープン869
869
956(税込)
当日出荷
11450608PEC-0412M4120.737
オープン969
969
1,066(税込)
当日出荷
11450617PEC-0415M4150.737
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
11450635PEC-0425M4250.737
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450644PEC-0430M4300.737
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
11450653PEC-0440M4400.737
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450662PEC-4100M41000.737
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450678PEC-0506M560.848.5
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り2点です
11450687PEC-0508M580.848.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
11450696PEC-0510M5100.848.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11450705PEC-0512M5120.848.5
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11450714PEC-0515M5150.848.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
11450723PEC-0520M5200.848.5
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11450732PEC-0525M5250.848.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450748PEC-0530M5300.848.5
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
当日出荷
11450757PEC-5100M51000.848.5
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450766PEC-0610M6101510
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11450775PEC-0612M6121510
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
11450784PEC-0615M6151510
オープン2,798
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
11450793PEC-0620M6201510
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
11450802PEC-0625M6251510
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450818PEC-0630M6301510
オープン4,798
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り2点です
11450827PEC-0635M6351510
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450836PEC-0640M6401510
オープン4,888
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450845PEC-6100M6100151
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450854PEC-0810M8101.25613
オープン6,898
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り2点です
11450863PEC-0812M8121.25613
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450872PEC-0815M8151.25613
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
11450888PEC-0820M8201.25613
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450897PEC-0825M8251.25613
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450906PEC-0830M8301.25613
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450915PEC-0835M8351.25613
オープン8,998
7,298
アウトレット
8,028(税込)
当日出荷
残り3点です
11450924PEC-0840M8401.25613
オープン7,998
6,498
アウトレット
7,148(税込)
当日出荷
残り4点です
11450933PEC-8100M81001.25613
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450942PEC-1015M10151.5816
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450958PEC-1020M10201.5816
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450967PEC-1025M10251.5816
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450976PEC-1030M10301.5816
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450985PEC-1035M10351.5816
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11450994PEC-1040M10401.5816
オープン25,980
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする