樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト

樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付ボルト) RYC-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器
(4件のレビュー)
材質レニー頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11454546RYC-0306M365.50.5
オープン369
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454555RYC-0308M385.50.5
オープン389
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454564RYC-0310M3105.50.5
オープン419
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454573RYC-0312M3125.50.5
オープン439
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454582RYC-0315M3155.50.5
オープン449
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454598RYC-0320M3205.50.5
オープン469
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454607RYC-0406M4670.7
オープン439
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454616RYC-0408M4870.7
オープン449
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454625RYC-0410M41070.7
オープン469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り6点です
11454634RYC-0412M41270.7
オープン489
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454643RYC-0415M41570.7
オープン519
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454652RYC-0420M42070.7
オープン549
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り1点です
11454668RYC-0510M5108.50.8
オープン469
469
516(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454677RYC-0512M5128.50.8
オープン489
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454686RYC-0515M5158.50.8
オープン519
519
571(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454695RYC-0520M5208.50.8
オープン549
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
11454704RYC-0525M5258.50.8
オープン699
699
769(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454713RYC-0530M5308.50.8
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454722RYC-0615M615101
オープン569
569
626(税込)
当日出荷
11454738RYC-0620M620101
オープン629
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454747RYC-0625M625101
オープン689
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454756RYC-0630M630101
オープン789
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り1点です
11454765RYC-0640M640101
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454774RYC-0815M815131.25
オープン849
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454783RYC-0820M820131.25
オープン999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
11454792RYC-0825M825131.25
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454808RYC-0830M830131.25
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
11454817RYC-0840M840131.25
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11454722
2023-10-09
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の純正ボルトの代用として錆を予防したいために樹脂製に変えたくてこちらを使いました。強度を求められる場所ではなかったのでこれで十分だと考えています

対象商品 : 11454582
2021-08-22
用途: 軽量化に

モデルガンの軽量化に使用しました。
仕上がりが大変綺麗でトルクも思ったより掛けられます。
購入して良かったです。

対象商品 : 11454546
2019-01-04
用途: カヤック(カヌー)の船体改造における部材取り付けに使用
サービス業

金属製ではないので、腐食・電食の心配がなく、安心して使用できました。

対象商品 : 11454677
2015-12-15
用途: サーバーコンピュータ収納ラックに使用
卸売・小売業

初めて使ってみましたが以外と丈夫で、満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
138:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする