樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000

樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 - 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 - 廣杉計器
(1件のレビュー)
材質レニー頭部形状低頭熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11454896RYCL-0306M360.55.5
オープン529
529
582(税込)
11日以内出荷
返品不可
11454905RYCL-0308M380.55.5
オープン569
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
11454914RYCL-0310M3100.55.5
オープン599
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454923RYCL-0312M3120.55.5
オープン599
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454932RYCL-0316M3160.55.5
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454948RYCL-0320M3200.55.5
オープン689
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454957RYCL-0406M460.77
オープン599
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454966RYCL-0408M480.77
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454975RYCL-0410M4100.77
オープン649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り1点です
11454984RYCL-0412M4120.77
オープン689
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11454993RYCL-0416M4160.77
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455002RYCL-0420M4200.77
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455018RYCL-0425M4250.77
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455027RYCL-0506M560.88.5
オープン689
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455036RYCL-0508M580.88.5
オープン689
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11455045RYCL-0510M5100.88.5
オープン689
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455054RYCL-0512M5120.88.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455063RYCL-0516M5160.88.5
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455072RYCL-0520M5200.88.5
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455088RYCL-0525M5250.88.5
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455097RYCL-0530M5300.88.5
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
11455106RYCL-0610M6101.010
オープン729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455115RYCL-0612M6121.010
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455124RYCL-0616M6161.010
オープン799
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455133RYCL-0620M6201.010
オープン929
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455142RYCL-0625M6251.010
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455158RYCL-0630M6301.010
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11455167RYCL-0640M6401.010
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-25
用途: ヘルメットシールド固定
医療・福祉・介護関連業

Shoeiヘルメットのフェイスシールド固定ネジが折れたので、これを代わりに使った。
長さも太さも良いが頭がもう少し大きければ尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする