樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト

樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器樹脂ネジ(PPS六角穴付ボルト) PSC-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器
材質PPS頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
全45種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11457373PSC-0306M36
オープン489
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457382PSC-0308M38
オープン499
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457398PSC-0310M310
オープン549
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
11457407PSC-0312M312
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457416PSC-0315M315
オープン759
759
835(税込)
当日出荷
11457425PSC-0320M320
オープン819
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457434PSC-0406M46
オープン549
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457443PSC-0408M48
オープン599
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457452PSC-0410M410
オープン649
649
714(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457468PSC-0412M412
オープン759
759
835(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457477PSC-0415M415
オープン819
819
901(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457486PSC-0420M420
オープン929
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457495PSC-0508M58
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457504PSC-0510M510
オープン929
929
1,022(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457513PSC-0512M512
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457522PSC-0515M515
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457538PSC-0520M520
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457547PSC-0525M525
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457556PSC-0530M530
オープン2,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
11457565PSC-0535M535
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
11457574PSC-0610M610
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457583PSC-0612M612
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457592PSC-0615M615
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457608PSC-0620M620
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457617PSC-0625M625
オープン2,898
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
残り2点です
11457626PSC-0630M630
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457635PSC-0640M640
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457644PSC-0810M810
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457653PSC-0812M812
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457662PSC-0815M815
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457678PSC-0820M820
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457687PSC-0825M825
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457696PSC-0830M830
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457705PSC-0840M840
オープン6,998
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り2点です
11457714PSC-1015M1015
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457723PSC-1020M1020
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457732PSC-1025M1025
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457748PSC-1030M1030
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457757PSC-1035M1035
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457766PSC-1040M1040
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457775PSC-1220M1220
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457784PSC-1225M1225
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457793PSC-1230M1230
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457802PSC-1235M1235
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11457818PSC-1240M1240
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする