樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)

樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) - 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) - 廣杉計器
材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
全27種類を絞り込む
ねじ径
寸法L(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11467715RAC-0305NM35
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
96日以内出荷
返品不可
11467724RAC-0306NM36
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467733RAC-0308NM38
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467742RAC-0310NM310
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467758RAC-0312NM312
オープン4,598
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り2点です
11467767RAC-0408NM48
オープン4,498
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
残り3点です
11467776RAC-0410NM410
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467785RAC-0412NM412
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467794RAC-0508NM58
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467803RAC-0510NM510
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467812RAC-0512NM512
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467828RAC-0516NM516
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467837RAC-0520NM520
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467846RAC-0606NM66
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467855RAC-0608NM68
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467864RAC-0610NM610
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467873RAC-0612NM612
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467882RAC-0616NM616
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467898RAC-0620NM620
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467907RAC-0810NM810
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467916RAC-0812NM812
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467925RAC-0816NM816
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467934RAC-0820NM820
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467943RAC-1010NM1010
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467952RAC-1012NM1012
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467968RAC-1016NM1016
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11467977RAC-1020NM1020
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする