金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト

金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト - 廣杉計器金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト - 廣杉計器
種別全ねじ材質表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
D
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478136FC-0203E3M233.82
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478145FC-0204E4M243.82
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478154FC-0205E5M253.82
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478163FC-0206E6M263.82
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478172FC-0208E8M283.82
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478188FC-0210E10M2103.82
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478197FC-0212E12M2123.82
オープン
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478206FC-2603E3M2.634.52.6
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478215FC-2604E4M2.644.52.6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478224FC-2605E5M2.654.52.6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478233FC-2606E6M2.664.52.6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478242FC-2608E8M2.684.52.6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478258FC-2610E10M2.6104.52.6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478267FC-2612E12M2.6124.52.6
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478276FC-0304E4M345.53
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478285FC-0305E5M355.53
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478294FC-0306E6M365.53
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478303FC-0308E8M385.53
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478312FC-0310E10M3105.53
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478328FC-0312E12M3125.53
オープン
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478337FC-0406E6M4674
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478346FC-0408E8M4874
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478355FC-0410E10M41074
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11478364FC-0412E12M41274
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3275:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする