曜日別特売

金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト

金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト - 廣杉計器
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじ径
24種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481286UC-02033M23
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481295UC-02044M24
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481304UC-02055M25
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
11481313UC-02066M26
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り3点です
11481322UC-02088M28
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481338UC-021010M210
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481347UC-021212M212
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481356UC-26033M2.63
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481365UC-26044M2.64
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481374UC-26055M2.65
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481383UC-26066M2.66
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481392UC-26088M2.68
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481408UC-261010M2.610
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481417UC-261212M2.612
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481426UC-03044M34
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481435UC-03055M35
オープン969
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481444UC-03066M36
オープン799
649
アウトレット
714(税込)
当日出荷
残り1点です
11481453UC-03088M38
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481462UC-031010M310
オープン889
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り3点です
11481478UC-031212M312
オープン889
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481487UC-04066M46
オープン999
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
11481496UC-04088M48
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り1点です
11481505UC-041010M410
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り2点です
11481514UC-041212M412
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4773:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする