曜日別特売

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用)

スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用) - 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用) - 廣杉計器
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全37種類を絞り込む
寸法L(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11513312CB-501PC1
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513328CB-501.5PC1.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513337CB-502PC2
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513346CB-502.5PC2.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513355CB-503PC3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513364CB-503.5PC3.5
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513373CB-504PC4
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513382CB-504.5PC4.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513398CB-505PC5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513407CB-505.5PC5.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513416CB-506PC6
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513425CB-506.5PC6.5
オープン1,288
1,288
1,417(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513434CB-507PC7
オープン1,288
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り2点です
11513443CB-507.5PC7.5
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513452CB-508PC8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513468CB-508.5PC8.5
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513477CB-509PC9
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513486CB-509.5PC9.5
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513495CB-510PC10
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513504CB-511PC11
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513513CB-512PC12
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513522CB-513PC13
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513538CB-514PC14
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513547CB-515PC15
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513556CB-516PC16
オープン1,688
1,688
1,857(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513565CB-517PC17
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513574CB-518PC18
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513583CB-519PC19
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513592CB-520PC20
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513608CB-522PC22
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513617CB-525PC25
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513626CB-528PC28
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513635CB-530PC30
オープン2,088
2,088
2,297(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513644CB-535PC35
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513653CB-540PC40
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
11513662CB-545PC45
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
11513678CB-550PC50
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする