廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300B-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11567352
NB-306BB-N
6
6
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567368
NB-308BB-N
8
6
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567377
NB-310BB-N
10
6
10
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567386
NB-312BB-N
12
6
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567395
NB-315BB-N
15
6
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567404
NB-318BB-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567413
NB-320BB-N
20
6
20
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567422
NB-325BB-N
25
6
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567438
NB-306IB-N
6
8
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567447
NB-308IB-N
8
8
8
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567456
NB-310IB-N
10
8
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567465
NB-312IB-N
12
8
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567474
NB-315IB-N
15
8
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567483
NB-318IB-N
18
8
18
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567492
NB-320IB-N
20
8
20
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567508
NB-325IB-N
25
8
25
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください