ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400B-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全27種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11568086NB-406JB-N686
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568095NB-408JB-N888
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568104NB-410JB-N10810
オープン
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568113NB-412JB-N12812
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568122NB-415JB-N15815
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568138NB-418JB-N18818
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568147NB-420JB-N20820
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568156NB-425JB-N25825
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568165NB-430JB-N30830
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568174NB-406PB-N6106
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568183NB-408PB-N8108
オープン
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568192NB-410PB-N101010
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568208NB-412PB-N121012
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568217NB-415PB-N151015
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568226NB-418PB-N181018
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568235NB-420PB-N201020
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568244NB-425PB-N251025
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568253NB-430PB-N301030
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568262NB-406VB-N6126
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568278NB-408VB-N8128
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568287NB-410VB-N101210
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568296NB-412VB-N121212
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568305NB-415VB-N151215
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568314NB-418VB-N181218
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568323NB-420VB-N201220
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568332NB-425VB-N251225
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568348NB-430VB-N301230
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする