ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400BC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400BC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400BC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11568628NB-406JBC-N686
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568637NB-408JBC-N888
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568646NB-410JBC-N10810
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568655NB-412JBC-N12812
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568664NB-415JBC-N15815
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568673NB-418JBC-N18818
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568682NB-420JBC-N20820
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568698NB-425JBC-N25825
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568707NB-430JBC-N30830
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568716NB-406PBC-N6106
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568725NB-408PBC-N8108
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568734NB-410PBC-N101010
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568743NB-412PBC-N121012
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568752NB-415PBC-N151015
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568768NB-418PBC-N181018
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568777NB-420PBC-N201020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568786NB-425PBC-N251025
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568795NB-430PBC-N301030
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568804NB-406VBC-N6126
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568813NB-408VBC-N8128
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568822NB-410VBC-N101210
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568838NB-412VBC-N121212
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568847NB-415VBC-N151215
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568856NB-418VBC-N181218
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568865NB-420VBC-N201220
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568874NB-425VBC-N251225
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568883NB-430VBC-N301230
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする