ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400CC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全27種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11571972NB-406JCC-N686
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571988NB-408JCC-N888
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571997NB-410JCC-N10810
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572006NB-412JCC-N12812
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572015NB-415JCC-N15815
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572024NB-418JCC-N18818
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572033NB-420JCC-N20820
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572042NB-425JCC-N25825
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572058NB-430JCC-N30830
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572067NB-406PCC-N6106
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572076NB-408PCC-N8108
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572085NB-410PCC-N101010
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572094NB-412PCC-N121012
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572103NB-415PCC-N151015
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572112NB-418PCC-N181018
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572128NB-420PCC-N201020
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572137NB-425PCC-N251025
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572146NB-430PCC-N301030
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572155NB-406VCC-N6126
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572164NB-408VCC-N8128
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572173NB-410VCC-N101210
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572182NB-412VCC-N121212
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572198NB-415VCC-N151215
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572207NB-418VCC-N181218
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572216NB-420VCC-N201220
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572225NB-425VCC-N251225
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572234NB-430VCC-N301230
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする