曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500CC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500CC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500CC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11572602NB-506QCC-N6106
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572618NB-508QCC-N8108
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572627NB-510QCC-N101010
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572636NB-512QCC-N121012
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572645NB-515QCC-N151015
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572654NB-518QCC-N181018
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572663NB-520QCC-N201020
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572672NB-525QCC-N251025
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572688NB-530QCC-N301030
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572697NB-506VCC-N6126
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572706NB-508VCC-N8128
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572715NB-510VCC-N101210
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572724NB-512VCC-N121212
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572733NB-515VCC-N151215
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572742NB-518VCC-N181218
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572758NB-520VCC-N201220
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572767NB-525VCC-N251225
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11572776NB-530VCC-N301230
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする