曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11573144NB-606VCC6126
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573153NB-608VCC8128
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573162NB-610VCC101210
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573178NB-612VCC121212
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573187NB-615VCC151215
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573196NB-620VCC201220
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573205NB-625VCC251225
オープン
16,880
18,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573214NB-630VCC301230
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573223NB-635VCC351235
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573232NB-606ZCC6166
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573248NB-608ZCC8168
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573257NB-610ZCC101610
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573266NB-612ZCC121612
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573275NB-615ZCC151615
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573284NB-620ZCC201620
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573293NB-625ZCC251625
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573302NB-630ZCC301630
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573318NB-635ZCC351635
オープン
22,880
25,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする