廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300D-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11573607
NB-306BD-N
6
6
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573616
NB-308BD-N
8
6
8
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573625
NB-310BD-N
10
6
10
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573634
NB-312BD-N
12
6
12
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573643
NB-315BD-N
15
6
15
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573652
NB-318BD-N
18
6
18
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573668
NB-320BD-N
20
6
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573677
NB-306ID-N
6
8
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573686
NB-308ID-N
8
8
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573695
NB-310ID-N
10
8
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573704
NB-312ID-N
12
8
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573713
NB-315ID-N
15
8
15
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573722
NB-318ID-N
18
8
18
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573738
NB-320ID-N
20
8
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573747
NB-306CD-N
6
6
6
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573756
NB-308CD-N
8
6
8
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573765
NB-310CD-N
10
6
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573774
NB-312CD-N
12
6
12
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573783
NB-315CD-N
15
6
15
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573792
NB-318CD-N
18
6
18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573808
NB-320CD-N
20
6
20
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573817
NB-306KD-N
6
8
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573826
NB-308KD-N
8
8
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573835
NB-310KD-N
10
8
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573844
NB-312KD-N
12
8
12
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573853
NB-315KD-N
15
8
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573862
NB-318KD-N
18
8
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573878
NB-320KD-N
20
8
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573887
NB-306DD-N
6
6
6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573896
NB-308DD-N
8
6
8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573905
NB-310DD-N
10
6
10
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573914
NB-312DD-N
12
6
12
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573923
NB-315DD-N
15
6
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573932
NB-318DD-N
18
6
18
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573948
NB-320DD-N
20
6
20
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573957
NB-306LD-N
6
8
6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573966
NB-308LD-N
8
8
8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573975
NB-310LD-N
10
8
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573984
NB-312LD-N
12
8
12
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573993
NB-315LD-N
15
8
15
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574002
NB-318LD-N
18
8
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574018
NB-320LD-N
20
8
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574027
NB-306ED-N
6
6
6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574036
NB-308ED-N
8
6
8
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574045
NB-310ED-N
10
6
10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574054
NB-312ED-N
12
6
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574063
NB-315ED-N
15
6
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574072
NB-318ED-N
18
6
18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574088
NB-320ED-N
20
6
20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11574097
NB-306MD-N
6
8
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ