廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400EC-Nシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全21種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
8
10
12
寸法L(mm)
選択してください
12
15
18
20
25
30
35
取付長(mm)
選択してください
12
15
18
20
25
30
35
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11581517
NB-412JEC-N
8
12
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581526
NB-415JEC-N
8
15
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581535
NB-418JEC-N
8
18
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581544
NB-420JEC-N
8
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581553
NB-425JEC-N
8
25
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581562
NB-430JEC-N
8
30
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581578
NB-435JEC-N
8
35
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581587
NB-412PEC-N
10
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581596
NB-415PEC-N
10
15
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581605
NB-418PEC-N
10
18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581614
NB-420PEC-N
10
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581623
NB-425PEC-N
10
25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581632
NB-430PEC-N
10
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581648
NB-435PEC-N
10
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581657
NB-412VEC-N
12
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581666
NB-415VEC-N
12
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581675
NB-418VEC-N
12
18
18
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581684
NB-420VEC-N
12
20
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581693
NB-425VEC-N
12
25
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581702
NB-430VEC-N
12
30
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11581718
NB-435VEC-N
12
35
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください