曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Eシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Eシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Eシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全14種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11582147NB-620VE122020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582156NB-625VE122525
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582165NB-630VE123030
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582174NB-635VE123535
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582183NB-640VE124040
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582192NB-645VE124545
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582208NB-650VE125050
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582217NB-620ZE162020
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582226NB-625ZE162525
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582235NB-630ZE163030
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582244NB-635ZE163535
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582253NB-640ZE164040
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582262NB-645ZE164545
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11582278NB-650ZE165050
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする