曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600GC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600GC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600GC-Nシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM6材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ種類丸形ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全42種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11593803NB-610OGC-N101010
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593812NB-612OGC-N101212
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593828NB-615OGC-N101515
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593837NB-620OGC-N102020
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593846NB-625OGC-N102525
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593855NB-630OGC-N103030
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593864NB-635OGC-N103535
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593873NB-610UGC-N121010
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593882NB-612UGC-N121212
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593898NB-615UGC-N121515
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593907NB-620UGC-N122020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593916NB-625UGC-N122525
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593925NB-630UGC-N123030
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593934NB-635UGC-N123535
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593943NB-610Z3GC-N161010
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593952NB-612Z3GC-N161212
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593968NB-615Z3GC-N161515
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593977NB-620Z3GC-N162020
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593986NB-625Z3GC-N162525
オープン
16,880
18,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11593995NB-630Z3GC-N163030
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594004NB-635Z3GC-N163535
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594013NB-610QGC-N101010
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594022NB-612QGC-N101212
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594038NB-615QGC-N101515
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594047NB-620QGC-N102020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594056NB-625QGC-N102525
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594065NB-630QGC-N103030
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594074NB-635QGC-N103535
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594083NB-610WGC-N121010
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594092NB-612WGC-N121212
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594108NB-615WGC-N121515
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594117NB-620WGC-N122020
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594126NB-625WGC-N122525
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594135NB-630WGC-N123030
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594144NB-635WGC-N123535
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594153NB-610Z6GC-N161010
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594162NB-612Z6GC-N161212
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594178NB-615Z6GC-N161515
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594187NB-620Z6GC-N162020
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594196NB-625Z6GC-N162525
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594205NB-630Z6GC-N163030
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594214NB-635Z6GC-N163535
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする