曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300Cシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300Cシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-300Cシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
取付長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11594223NBNT-306C676
オープン
4,488
4,937(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594232NBNT-308C878
オープン
4,888
5,377(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594248NBNT-310C10710
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594257NBNT-312C12712
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594266NBNT-306C-10696
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594275NBNT-308C-10898
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594284NBNT-310C-1010910
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594293NBNT-312C-1012912
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする