廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-400Cシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
7
10
12
14
寸法D1(Φmm)
9
11
取付長(mm)
7
10
12
14
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594302
NBNT-407C
7
9
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594318
NBNT-410C
10
9
10
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594327
NBNT-412C
12
9
12
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594336
NBNT-414C
14
9
14
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594345
NBNT-407C-12
7
11
7
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594354
NBNT-410C-12
10
11
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594363
NBNT-412C-12
12
11
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594372
NBNT-414C-12
14
11
14
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください