廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500Cシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
めねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
9
12
14
16
寸法D1(Φmm)
11
13
取付長(mm)
9
12
14
16
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11594388
NBNT-509C
9
11
9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594397
NBNT-512C
12
11
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594406
NBNT-514C
14
11
14
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594415
NBNT-516C
16
11
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594424
NBNT-509C-14
9
13
9
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594433
NBNT-512C-14
12
13
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594442
NBNT-514C-14
14
13
14
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11594458
NBNT-516C-14
16
13
16
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください