曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600Cシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600Cシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-600Cシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
取付長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11594467NBNT-610C101310
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594476NBNT-612C121312
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594485NBNT-615C151315
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594494NBNT-618C181318
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594503NBNT-610C-16101510
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594512NBNT-612C-16121512
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594528NBNT-615C-16151515
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11594537NBNT-618C-16181518
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする